PHOENIX CONTACT - CONECTOR MSTBC 2,5/4-STZF-5,08 BD:1-4 - 1726680
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²
Receptáculo de color - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1726680
Ref.Sonepar
534831
EAN
4046356132152
Tipo de contacto:
Bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Receptáculo de color:
Verde
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: MSTBC 2,5/..-STZF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión engastada, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


