PHOENIX CONTACT - CONECTOR MSTBC-MT0,5-1,0 - 3190564

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR MSTBC-MT0,5-1,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Intensidad nominal máxima de un contacto - 12 A

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...1 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Longitud de la banda - 3.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3190564

Ref.Sonepar

535318

EAN

4017918093396

Tipo de contacto:

Bus

Intensidad nominal máxima de un contacto:

12 A

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...1 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Longitud de la banda:

3.5 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Estaño

Accesorios para conectores. Terminal modular hembra, se introduce en la carcasa enchufable MSTBC después de engastar el conductor, para conductores de 0,5 - 1,0 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT