PHOENIX CONTACT - CONECTOR PARA CABLE SF-7ES1N8A80A3

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR PARA CABLE SF-7ES1N8A80A3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

  • Tasa de voltaje - 630 V

  • Apantallado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1605597

Ref.Sonepar

128542

EAN

4046356253901

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tasa de voltaje:

630 V

Apantallado:

sí

Conector para cable de potencia M23, Serie P30, 4+3+PE, junta para cable de Ø 11,0 mm... 14,0 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT