PHOENIX CONTACT - CONECTOR PARA CABLE SF-7ES1N8A8LB2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 630 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1605607
Ref.Sonepar
1000090
EAN
4046356253949
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
630 V
Apantallado:
sí
Conector para cable de potencia M23, Serie P30, 4+3+PE, junta para cable de Ø 12,0 mm... 15,0 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


