PHOENIX CONTACT - CONECTOR PARA CABLE ST-17P1N8A8004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 48 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1607626
Ref.Sonepar
383536
EAN
4046356273374
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
48 V
Apantallado:
sí
Conector para cable enchufable M17, macho de 17 polos, junta fija para cable de Ø 8 mm... 10 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


