PHOENIX CONTACT - CONECTOR PARA CABLE ST-17S1N8A8004 - 1607643
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 48 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1607643
Ref.Sonepar
383537
EAN
4046356273534
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
48 V
Apantallado:
sí
Conector para cable enchufable M17, hembra de 17 polos, junta fija para cable de Ø 8 mm... 10 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


