PHOENIX CONTACT - Conector para placa circuito impreso FKCT 2,5/4-ST negro - 1965830

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector para placa circuito impreso FKCT 2,5/4-ST negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...2.5 mm²

  • Contacto del material - Cobre

  • Receptáculo de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1965830

Ref.Sonepar

302778

EAN

4017918910679

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...2.5 mm²

Contacto del material:

Cobre

Receptáculo de color:

Negro

Conector COMBICON placa circuito impreso. Parte enchufable, Corriente nominal: 12 A, Paso: 5 mm, Color: negro.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT