PHOENIX CONTACT - Conector para placa de circuito impreso FK-MCP 1,5/3-STF-3,81BD:-,M,+ verde - 1146400

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector para placa de circuito impreso FK-MCP 1,5/3-STF-3,81BD:-,M,+ verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...1.5 mm²

  • Contacto del material - Cobre

  • Receptáculo de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1146400

Ref.Sonepar

767928

EAN

4063151137397

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...1.5 mm²

Contacto del material:

Cobre

Receptáculo de color:

Verde

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, familia de artículos: FK-MCP 1,5/..-STF, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: MINI COMBICON, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT