PHOENIX CONTACT - Conector para placa de circuito impreso PT 1,5/ 2-PH-5,0 CLIP GY BD-,+ gris - 1055795

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector para placa de circuito impreso PT 1,5/ 2-PH-5,0 CLIP GY BD-,+ gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...1.5 mm²

  • Contacto del material - Cobre

  • Receptáculo de color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1055795

Ref.Sonepar

285904

EAN

4055626694016

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...1.5 mm²

Contacto del material:

Cobre

Receptáculo de color:

Gris

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: gris, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, familia de artículos: PT 1,5/..-PH CLIP, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON COMPACT PST 1,3, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja