PHOENIX CONTACT - CONECTOR PC 4/2-ST-7,62 - 1804904

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR PC 4/2-ST-7,62

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1804904

Ref.Sonepar

1091777

EAN

4017918046347

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 4 mmA², color: verde, corriente nominal: 20 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: PC 4/..-ST, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 º, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 4, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja