PHOENIX CONTACT - CONECTOR PP 2,5/ 1-M

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR PP 2,5/ 1-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3211274

Ref.Sonepar

896936

EAN

4055626285276

Conector, elemento central, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 1, número de polos: 1, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 41,2 mm, color: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT