PHOENIX CONTACT - CONECTOR PP 2,5/2 - 3211281

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR PP 2,5/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3211281

Ref.Sonepar

1128439

EAN

4055626285542

Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, número de polos: 2, sección: 0,14 mmA²A -A 4 mmA², AWG:A 26A -A 12, anchura: 10,4 mm, altura: 41,2 mm, color: gris