PHOENIX CONTACT - CONECTOR PP-H 1,5/S/3 - 3212523
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sección transversal del conductor conectable - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...1 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3212523
Ref.Sonepar
202466
EAN
4046356564861
Modelo:
Otros
Sección transversal del conductor conectable:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...1 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
500 V
Número total de polos (sin toma a tierra):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Anchura:
3.5 mm
Alineable:
sí
Número de polos:
3


