PHOENIX CONTACT - CONECTOR PP-H 4/1 - 3212010

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR PP-H 4/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3212010

Ref.Sonepar

1091978

EAN

4046356483032

Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 4 mmA², sección: 0,2 mmA²A -A 6 mmA², clase de montaje: Montaje por encaje, color: gris