PHOENIX CONTACT - Conector PP-H 6/1

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector PP-H 6/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3061541

Ref.Sonepar

947614

EAN

4046356650205

Conector, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 1, número de polos: 1, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, anchura: 8,2 mm, altura: 49,3 mm, color: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT