PHOENIX CONTACT - CONECTOR PP-H 6/2

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR PP-H 6/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3061570

Ref.Sonepar

1137502

EAN

4046356650212

Conector, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, número de polos: 2, sección: 0,5 mmA²A -A 10 mmA², AWG:A 20A -A 8, anchura: 16,4 mm, altura: 49,3 mm, color: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT