PHOENIX CONTACT - CONECTOR PP-H 6/3

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3061583

Ref.Sonepar

855807

EAN

4046356650229

Conector, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 3, número de polos: 3, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, anchura: 24,6 mm, altura: 49,3 mm, color: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT