PHOENIX CONTACT - CONECTOR PRC 20/5-C1-FC-MS2,5 6-14 - 1308660

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR PRC 20/5-C1-FC-MS2,5 6-14

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1308660

Ref.Sonepar

1117445

EAN

4063151558246

Conector, Familia de artículos: PRC 20, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 0,5 mmA², sección máx. de conductor: 2,5 mmA², tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de conexión del contacto: Macho, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 14 mm. Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano. AC