PHOENIX CONTACT - Conector PRC 5-FC-MS6 8-21 690V AC 35A negro - 1014530

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector PRC 5-FC-MS6 8-21 690V AC 35A negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 5

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Mínimo número de ciclos de inserción - 2000

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1014530

Ref.Sonepar

301940

EAN

4055626494524

Número de polos:

5

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Mínimo número de ciclos de inserción:

2000

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Pin, diámetro de cable mín.: 8,00 mm, diámetro de cable máx.: 21,00 mm