PHOENIX CONTACT - Conector PV-C4F-S 2,5-6 (+) 35A 1500V negro - 1020776

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector PV-C4F-S 2,5-6 (+) 35A 1500V negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Mínimo número de ciclos de inserción - 100

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Temperatura de operación - -40...85 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1020776

Ref.Sonepar

746836

EAN

4055626511535

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Temperatura de operación:

-40...85 °C

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: PV-C4F-S, Conector, material carcasa: PPE, color: negro, sección mín. de conductor: 2,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de contacto: Hembra