PHOENIX CONTACT - Conector PV-C4F-S 6-16 (+) - 1284634

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector PV-C4F-S 6-16 (+)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1284634

Ref.Sonepar

878800

EAN

4063151490331

Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm², sección máx. de conductor: 16 mm², tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 60 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de conexión del contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 10 mm