PHOENIX CONTACT - Conector PV-C4M-S 2,5-6 (-) 35A 1500V negro

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector PV-C4M-S 2,5-6 (-) 35A 1500V negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 1500 V

  • Grado de contaminación (valor) - 2

  • Material de superficie de contacto - Plata

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1020775

Ref.Sonepar

746837

EAN

4055626511283

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

1500 V

Grado de contaminación (valor):

2

Material de superficie de contacto:

Plata

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP68

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: PV-C4M-S, Conector, material carcasa: PPE, color: negro, sección mín. de conductor: 2,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de contacto: Pin

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT