PHOENIX CONTACT - Conector PV-C4M-S 6-16 (-) - 1284632

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector PV-C4M-S 6-16 (-)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1284632

Ref.Sonepar

878801

EAN

4063151489984

Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm², sección máx. de conductor: 16 mm², tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 60 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de conexión del contacto: Macho, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 10 mm