PHOENIX CONTACT - CONECTOR QPD P 3PE1,5 4-9 BK - 1414703
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 690 V
Corriente asignada - 17.5 A
Número de polos - 4
Grado de protección (IP) - IP66
Número de conexiones por polo - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1414703
Ref.Sonepar
204414
EAN
4055626031651
Tasa de voltaje:
690 V
Corriente asignada:
17.5 A
Número de polos:
4
Grado de protección (IP):
IP66
Número de conexiones por polo:
1
Codificación del polo:
1, 2, 3, PE
Codificación mecánica:
sí
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Disminución de tensión:
sí
Libre de halógenos:
no
Contactos de acabado de superficie:
Con revestimiento de plata
Resistencia eléctrica de continuidad:
0.003 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Longitud:
70.8 mm
Altura:
25 mm
Anchura:
25 mm


