PHOENIX CONTACT - Conector rápido SACC-M12FS-4QO-0,34 - 1641701

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector rápido SACC-M12FS-4QO-0,34

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Bus

  • Para diámetro exterior del cable - 3.5...6 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 80...80 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1641701

Ref.Sonepar

534765

EAN

4017918925154

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Bus

Para diámetro exterior del cable:

3.5...6 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

80...80 °C

Tasa de voltaje:

125 V

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión borne de desplazamiento

Material de superficie de contacto:

Níquel

Material de la carcasa:

Plástico

Material anillo roscado:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector enchufable para sensores/actuadores, hembra, recto, 4 polos, M12, codificado A, QUICKON -ONE, moleteado de plástico, diámetro de cable máx. 6 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT