PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-FS-12PCON-SCO - 1559631

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-FS-12PCON-SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Bus

  • Para diámetro exterior del cable - 5.4...8.2 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1559631

Ref.Sonepar

425214

EAN

4046356314848

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Bus

Para diámetro exterior del cable:

5.4...8.2 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

30 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Material de superficie de contacto:

Níquel

Material de la carcasa:

Zinc

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector enchufable para sensores/actuadores, Conector hembra, recto, 12 polos, SPEEDCON M12, moleteado de metal, Piercecon^®, diámetro de cable máx. 8,2 mm.