PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-FS-4CON-PG 7-M SCO - 1543029

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-FS-4CON-PG 7-M SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Bus

  • Para diámetro exterior del cable - 4...6 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1543029

Ref.Sonepar

126486

EAN

4046356097611

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Bus

Para diámetro exterior del cable:

4...6 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector para sensores/actuadores, hembra, recto, 4 polos, SPEEDCON M12, codificado A, conexión por tornillo, moleteado metálico, prensaestopas Pg7.