PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-M 8FR-4CON-M-SW

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-M 8FR-4CON-M-SW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Para diámetro exterior del cable - 3.5...5 mm

  • Tipo de alojamiento - En ángulo

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 30 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1407584

Ref.Sonepar

383372

EAN

4046356780049

Tipo de contacto:

Bus

Para diámetro exterior del cable:

3.5...5 mm

Tipo de alojamiento:

En ángulo

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

30 V

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector enchufable, 4 polos, Hembra de conexión acodado M8, codificado A, Conexión por tornillo, Material de moleteado: Latón, niquelado, Diámetro exterior del cable 3,5 mm... 5 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT