PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-M 8FS-3CON-M-0,34-SH - 1542907

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-M 8FS-3CON-M-0,34-SH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Bus

  • Para diámetro exterior del cable - 3.5...5.5 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1542907

Ref.Sonepar

174648

EAN

4046356097802

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Bus

Para diámetro exterior del cable:

3.5...5.5 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

48 V

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Latón

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

sí

Conector para sensores/actuadores, hembra, recto, 3 polos, M8, apantallado, conexión por tornillo, moleteado metálico, diámetro de cable máx. 5,2 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT