PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-M12FR-4CON-PG7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Para diámetro exterior del cable - 4...6 mm
Tipo de alojamiento - En ángulo
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Tasa de voltaje - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1681130
Ref.Sonepar
236080
EAN
4017918157395
Tipo de contacto:
Bus
Para diámetro exterior del cable:
4...6 mm
Tipo de alojamiento:
En ángulo
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de la carcasa:
Plástico
Material anillo roscado:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Mínimo número de ciclos de inserción:
50
Apantallado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


