PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-M12FRB-5PL SH

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-M12FRB-5PL SH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Para diámetro exterior del cable - 4...8 mm

  • Tipo de alojamiento - En ángulo

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 48 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1424665

Ref.Sonepar

315923

EAN

4055626375922

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Para diámetro exterior del cable:

4...8 mm

Tipo de alojamiento:

En ángulo

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

48 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Níquel

Material de la carcasa:

Zinc

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

sí

Conector, Universal, 5-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12, Codificación: B, Conexión push-in, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT