PHOENIX CONTACT - Conector SACC-M12MRD-4Q-SH para sistema de bus - 1553624

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector SACC-M12MRD-4Q-SH para sistema de bus

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Pin

  • Para diámetro exterior del cable - 4...8 mm

  • Tipo de alojamiento - En ángulo

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1553624

Ref.Sonepar

179831

EAN

4046356158794

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Pin

Para diámetro exterior del cable:

4...8 mm

Tipo de alojamiento:

En ángulo

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

48 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión borne de desplazamiento

Material de superficie de contacto:

Níquel

Material de la carcasa:

Zinc

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

sí

Conector enchufable de sistema de bus, macho, acodado, 4 polos, M12, apantallado, codificado D, bloque de conexión QUICKON, diámetro de cable máx. 8 mm.