PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-M12MS-5CON-DM 3-5 SH VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Para diámetro exterior del cable - 3...5.5 mm
Tipo de alojamiento - Recto
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Tasa de voltaje - 48 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1440012
Ref.Sonepar
290790
EAN
4046356480864
Tipo de contacto:
Pin
Para diámetro exterior del cable:
3...5.5 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tasa de voltaje:
48 V
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Oro
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Grado de protección (IP), montado:
IP69K
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Apantallado:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


