PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-M12MS-5CT-CM SH - 1422850
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Conector de diámetro - 16 mm
Para diámetro exterior del cable - 4.5...7.5 mm
Tipo de alojamiento - Recto
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1422850
Ref.Sonepar
534611
EAN
4055626357775
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Conector de diámetro:
16 mm
Para diámetro exterior del cable:
4.5...7.5 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tasa de voltaje:
48 V
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Material de la carcasa:
Zinc
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Apantallado:
sí


