PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-M12MS-8CON-PG9-SH - 1511857
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Pin
Conector de diámetro - 20 mm
Para diámetro exterior del cable - 6...8 mm
Tipo de alojamiento - Recto
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1511857
Ref.Sonepar
126757
EAN
4017918908638
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Pin
Conector de diámetro:
20 mm
Para diámetro exterior del cable:
6...8 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tasa de voltaje:
30 V
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Latón
Material anillo roscado:
Latón
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Apantallado:
sí


