PHOENIX CONTACT - Conector SACC-M12MSB-2PL SH PB, para sistema de bus - 1424678
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Conector de diámetro - 19 mm
Para diámetro exterior del cable - 4...8 mm
Tipo de alojamiento - Recto
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1424678
Ref.Sonepar
254386
EAN
4055626376059
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Conector de diámetro:
19 mm
Para diámetro exterior del cable:
4...8 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tasa de voltaje:
48 V
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
3
Material de superficie de contacto:
Níquel
Material de la carcasa:
Zinc
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Apantallado:
sí


