PHOENIX CONTACT - Conector SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH XL PB para sistema de bus

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH XL PB para sistema de bus

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Para diámetro exterior del cable - 8...10 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 48 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1401096

Ref.Sonepar

107236

EAN

4046356523349

Tipo de contacto:

Pin

Para diámetro exterior del cable:

8...10 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

48 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Zinc

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

sí

Conector para sistema de bus, 5 polos, Conector macho par M12, codificado B, Conexión por tornillo, Material de moleteado: Latón, niquelado, Prensaestopas Pg11, Diámetro exterior del cable 8 mm... 10 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT