PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-MINFR-5CON-PG13/2,5 - 1456307

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-MINFR-5CON-PG13/2,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Bus

  • Para diámetro exterior del cable - 10...12 mm

  • Tipo de alojamiento - En ángulo

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1456307

Ref.Sonepar

171340

EAN

4046356616935

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Bus

Para diámetro exterior del cable:

10...12 mm

Tipo de alojamiento:

En ángulo

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

300 V

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector, Universal, 5-polos, Hembra de conexión acodado 7/8"-UNF, Codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg13,5, diámetro exterior del cable 10 mm ... 12 mm