PHOENIX CONTACT - CONECTOR SACC-MINFS-5CON-PG9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Para diámetro exterior del cable - 6...8 mm
Tipo de alojamiento - Recto
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Tasa de voltaje - 300 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1521384
Ref.Sonepar
383493
EAN
4017918949600
Tipo de contacto:
Bus
Para diámetro exterior del cable:
6...8 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tasa de voltaje:
300 V
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Apantallado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


