PHOENIX CONTACT - Conector SACC-MS-4SC M SCO - 1432635

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector SACC-MS-4SC M SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Para diámetro exterior del cable - 4...8 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1432635

Ref.Sonepar

383467

EAN

4046356348119

Tipo de contacto:

Pin

Para diámetro exterior del cable:

4...8 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Material de la carcasa:

Plástico

Apantallado:

no

Conector para sensores/actuadores, conector macho, recto, de 4 polos, SPEEDCON M12, codificado A, conexión por resorte, moleteado metálico, diámetro de cable máx. 8 mm.