PHOENIX CONTACT - Conector SACC-MSX-8QO SH ETH SCO categoría 6A - 1411043
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Pin
Para diámetro exterior del cable - 5...9.7 mm
Tipo de alojamiento - Recto
Entrada de intensidad nominal - 0.6 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1411043
Ref.Sonepar
447200
EAN
4046356997935
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Pin
Para diámetro exterior del cable:
5...9.7 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
0.6 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tasa de voltaje:
48 V
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...0.34 mm²
Material de superficie de contacto:
Níquel
Material de la carcasa:
Zinc
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Apantallado:
sí


