PHOENIX CONTACT - Conector SALIDA GMVSTBW 2,5HV/4-ST-7,62 NZIL - 1893957
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 4
Contactos de separación modular - 7.62 mm
Conexiones de separación modular - 7.62 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1893957
Ref.Sonepar
49501
EAN
4017918185626
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
4
Contactos de separación modular:
7.62 mm
Conexiones de separación modular:
7.62 mm
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...2.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Estaño
Contacto del material:
Cobre
Receptáculo de color:
Verde


