PHOENIX CONTACT - CONECTOR SOLDADO SACC-M8MS-4CON-M-SH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Para diámetro exterior del cable - 3.5...5 mm
Tipo de alojamiento - Recto
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Tasa de voltaje - 30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1506914
Ref.Sonepar
714226
EAN
4017918881184
Tipo de contacto:
Pin
Para diámetro exterior del cable:
3.5...5 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tasa de voltaje:
30 V
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Latón
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Apantallado:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


