PHOENIX CONTACT - CONECTOR SPB 2,5/1-L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del conductor conectable - 0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.08...2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3043103
Ref.Sonepar
629075
EAN
4017918894962
Sección transversal del conductor conectable:
0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.08...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
500 V
Número total de polos (sin toma a tierra):
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Anchura:
5.2 mm
Alineable:
no
Número de polos:
1
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


