PHOENIX CONTACT - CONECTOR TORNILLO SACC-M8MS-4CON-M-SW

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR TORNILLO SACC-M8MS-4CON-M-SW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Pin

  • Para diámetro exterior del cable - 3.5...5 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1501265

Ref.Sonepar

235662

EAN

4017918612788

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Pin

Para diámetro exterior del cable:

3.5...5 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

30 V

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector para sensores/actuadores, macho, recto, 4 polos, M8, conexión por tornillo, moleteado metálico, diámetro de cable máx. 5 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT