PHOENIX CONTACT - CONECTOR TRANSVERSAL/PUENTE FBI 2-12

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR TRANSVERSAL/PUENTE FBI 2-12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0200075

Ref.Sonepar

583185

EAN

4017918253554

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

12 mm

Color:

Otros

Conector transversal/puente para borne para carril, Número de polos: 2, Color: Aluminio.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT