PHOENIX CONTACT - Conector universal SACC-M12MR-12SOL-PG9-M

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector universal SACC-M12MR-12SOL-PG9-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Para diámetro exterior del cable - 6...8 mm

  • Tipo de alojamiento - En ángulo

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 30 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1404421

Ref.Sonepar

625967

EAN

4046356694537

Tipo de contacto:

Pin

Para diámetro exterior del cable:

6...8 mm

Tipo de alojamiento:

En ángulo

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

30 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector enchufable, 12 polos, Conector macho acodado M12, codificado A, Conexión por soldadura, Material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Prensaestopas Pg9, Diámetro exterior del cable 6 mm... 8 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT