PHOENIX CONTACT - CONECTOR UPBV 4/1 GNYE - 3045279
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del conductor conectable - 0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...6 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3045279
Ref.Sonepar
384011
EAN
4046356113328
Sección transversal del conductor conectable:
0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
800 V
Número total de polos (sin toma a tierra):
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Anchura:
6.2 mm
Alineable:
no
Número de polos:
1
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


