PHOENIX CONTACT - Conexión de servicio con RJ45 (conector hembra/conector hembra) 8 polos metal conexión CAT6A con tapa protectora - 1425186
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 29.5 mm
Altura - 42.7 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1425186
Ref.Sonepar
313812
EAN
4055626386706
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
29.5 mm
Altura:
42.7 mm
Material:
Plástico
Conexión de servicio con RJ45 (conector hembra/conector hembra), 8 polos metal, conexión CAT6A, con tapa protectora


