PHOENIX CONTACT - Conexión serie puerto NLC-MOD-USB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas - 0
Número de salidas analógicas - 0
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
85 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2701195
Ref.Sonepar
534957
EAN
4046356325400
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
0
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Maestro de enlace E/S:
no
Redundancia:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Dispositivo básico:
no
Con temporizador:
no
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Anchura:
24.5 mm
Altura:
25.5 mm
Profundidad:
49 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


